Ilmastointimittauslaite Ilmavirtasarja FR

Tuote nro.: 474162 FR
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Liitäntä: Bluetooth-liitäntä; USB-liitäntä.
  • IP-suojausluokka: IP 54

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 0,6 m/s - 50 m/s
Virheraja (m/s + % mittausarvosta) ±0,2 + 1 % (0,6 - 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 - 50 m/s)
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Paristotyyppi Mignon, AA
Käyttölämpötila −10 °C - 70 °C
Liitäntä Bluetooth-liitäntä; USB-liitäntä.
IP-suojausluokka IP 54
Tuotetyyppi Ilmastointimittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 474162 FR
EAN / GTIN 4029547019371
Valmistajan numero 0563 4401

Kuvaus

Malli:

Ilmastointimittauslaite Testo 440 virtausnopeuden ja tilavuusvirran mittaamiseen ilmanvaihtokanavassa (m/s, m3/h).
Siipipyörämittausanturi 16 mm isojen ilmavirtojen mittaamiseen arvoon 50 m/s asti.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Ilmastointimittari Testo 440, nro 474141 koko 440, 3× Mignon-paristo, tyyppi AA, USB-kaapeli, salkku nro 474161 koko K ja kalibrointipöytäkirja.
Siipipyöräanturi nro 474152 koko FR

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat