{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
mätområde | 0,6 m/s - 50 m/s | |
Felgräns (m/s + % av mätvärdet) | ±0,2 + 1 % (0,6 till 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 till 50 m/s) | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 3 | |
Batterityp | Mignon, AA | |
arbetstemperatur | −10 °C - 70 °C | |
datautgång | Bluetooth-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
Produktslag | Klimatmätare |
Artikkelkode | 474162 FR | |
EAN / GTIN | 4029547019371 | |
Manufacturer number | 0563 4401 |