{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Näyttöalueen yläraja | 6 000 | |
Taustavalaistu näyttö | ei | |
Perustarkkuus | 0,15 % | |
Johtavuuden testaus | kyllä | |
Dioditestaus | kyllä | |
Mittaustapa | TRUE RMS | |
Vaihtojännite AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Tasajännite DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Vaihtovirta AC | 0,1 mA − 10 A | |
Tasavirta DC | 0,1 mA − 10 A | |
Vastus | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Kapasitanssi | 1 nF - 10 mF | |
Taajuus | 0,01 Hz − 100 kHz | |
Ylijänniteluokka | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 6LR61 | |
Tuotetyyppi | Yleismittari |
Tuotekoodi | 473322 175 | |
EAN / GTIN | 095969095921 |