• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Monitoimitesteri 1662KIT

Tuote nro.: 473093 1662KIT

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 6
Paristotyyppi LR6
Tuotetyyppi Yleismittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 473093 1662KIT
EAN / GTIN 195112035702

Kuvaus

Malli:

Vankka, helppokäyttöinen asennustesteri.
Fluke 1662 -asennustesteri tarjoaa korkean luotettavuuden, helppokäyttöisyyden ja monipuoliset ominaisuudet, joita tarvitset päivittäisessä asennustestissä.

Fluke 1662 antaa sinulle enemmän asiantuntemusta, sillä sen avulla voit suorittaa testit nopeasti ja tehokkaasti kansallisten asennusmääräysten mukaisesti.

Mittaustoiminnot
  • Mittaustoiminto
  • Jännite ja taajuus
  • Napaisuuden testauslaite, havaitsee katkenneet N-johtimet
  • Eristysvastus
  • Jatkuvuus ja vastus
  • Mittaa moottorin käämit jatkuvuuden tarkistuksella
  • Silmukka- ja verkkoimpedanssi
  • Maadoitussulkuvirta (PEFC/IK)
  • Ennakoitu oikosulkuvirta (PSC/IK)
  • RCD:n laukaisuaika
  • RCD:n laukaisuvirta (ramppitesti)
  • Mittaa A- ja AC-tyyppisten RCD-kytkinten laukaisuajan ja laukaisuvirran yhdellä testillä
  • RCD-kytkinten vaihteleva testivirta
  • Automaattinen testausjakso vikavirtasuojalaitteille (RCD-kytkimet)
  • Pyörivän kentän suunnanosoitin
Muut toiminnot
  • Automaattinen käynnistys voidaan kytkeä päälle ja pois RCD- ja silmukkaimpedanssin mittaukselle
  • Itsetestaus
  • Valaistu näyttö
  • Aika ja päivämäärä (käytettäessä lisävarusteena saatavan FlukeView-ohjelmiston kanssa)

Tunnus:

Vaihtojännitteen mittaus
Vaihteluväli: 500 V
Resoluutio 0,1 V
Tarkkuus 45–66 Hz:ssä: 0,8 % + 3 desimaalia
Tulon impedanssi: 360 kΩ
Ylikuormitussuoja: 660 V tehollinen

Jatkuvuuden tarkistus (RLO)
Mittausalueet (automaattinen mittausalue): 20 Ω / 200 Ω / 2 000 Ω
Resoluutio: 0,01 Ω / 0,1 Ω / 1 Ω
Tyhjäkäyntijännite: >4 V

Eristysvastuksen mittaus (RISO)
Testijännite: 100 / 250 / 500 / 1 000 V
Testijännitteen tarkkuus (nimellisellä testivirralla): +10 %, -0 %
Eristysvastuksen vaihteluväli: 20 MΩ / 50 MΩ; 20 MΩ / 100 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 1 000 MΩ
Resoluutio: 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Testivirta: 1 mA 50 kΩ:ssa; 1 mA 100 kΩ:ssa; 1 mA 250 kΩ:ssa; 1 mA 500 kΩ:ssa; 1 mA 1 MΩ:ssa

Silmukka- ja verkkoimpedanssi (ZI)
Vaihteluväli: 10 Ω / 0,001 Ω (suurvirta mΩ-tila)
Resoluutio: 0,01 Ω / 0,1 Ω / 0,1 Ω / 1 Ω

Oikosulkuvirta (Ik), PSC-testi
Vaihteluväli: 1 000 A / 10 KA (50 kA)
Resoluutio: 1 A / 0,1 kA
Lasketut arvot: arvioitu oikosulkuvirta/maasulkuvirta (PEFC) tai arvioitu oikosulkuvirta (/PSC) määritetään jakamalla mitattu verkkojännite mitatulla silmukkaimpedanssilla (L-PE) tai verkkoimpedanssilla (L-N).

Maadoitusresistanssin testi (RE)
Vaihteluväli: 200 Ω / 2 000 Ω
Resoluutio: 0,1 Ω / 1 Ω
Taajuus: 128 Hz
Lähtöjännite: 25 V

Vaiheen pyörimissuunta: KYLLÄ

Yleiset eritelmät
Mitat (PxLxK): 10x25x12,5 cm
Paino, paristot ml.: 1,3 kg
Akun tyyppi, määrä: 1,5 V tyyppi AA (LR6 Mignon), 6 kpl yksikköä kohti
Kotelointiluokka: IP40
Turvallisuus: standardien ACC-EN/IEC 61010-1 ja EN/IEC 61010-2-034 mukaisesti
Ylijännitekategoria: CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Asiaankuuluvat standardit: EN 61557-1 – EN 61557-7 ja EN 61557-10

Toimituksen sisältö:

  • Monitoimiasennustesteri Fluke 1662
  • 6 AA-paristoa (IEC LR6)
  • Kovakantinen kotelo C1600
  • Nollausadapteri
  • Vankka sähköverkon mittajohto
  • STD-vakio-mittajohtosarja
  • Kovakantinen kotelo C1600
  • Pehmustettu kanto- ja vyötärövyö
  • Pikaohje
  • TP165X-anturipää, jossa on laukaisupainike ja mittajohdot

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin