{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 40 | |
Näyttöalue AC | 90 V - 600 V | |
Ylijänniteluokka | CAT IV / 600V | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR3 | |
Virtalähde | 2× 081561 LR3 | |
Tuotetyyppi | Jännitteentarkistustaltta |
Tuotekoodi | 473005 LVD2 | |
EAN / GTIN | 095969369978 |