{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 40 | |
Područje prikaza AC | 90 V - 600 V | |
Kategorija prenapona | CAT IV / 600V | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 | |
Opskrba energijom | 2× 081561 LR3 | |
Vrsta proizvoda | Ispitivač napona |
Broj artikla | 473005 LVD2 | |
EAN / GTIN | 095969369978 |