{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Enimmäispunnitusalue | 0 g - 350 g | |
Lukema | 0,001 g | |
Toistettavuus | 0,002 g | |
Lineaarisuus | ± 0,005 g | |
Valmistajamerkintä | PCB | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä. | |
Vakautumisaika | 3 s | |
Kappalepaino vähintään | 0,02 g | |
Punnituslevyn mitta | ⌀ 81 mm | |
Leveys | 163 mm | |
Syvyys | 245 mm | |
Korkeus | 79 mm | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen; Paristokäyttöinen | |
Nettopaino | 1,1 kg | |
Tuotetyyppi | Tarkkuusvaaka |
Tuotekoodi | 479510 350 | |
Valmistajan numero | PCB 350-3 |