Malli:
Mittausadapteri yksi- ja kolmivaiheisten laitteiden aktiiviseen ja passiiviseen testaukseen enintään 32 A:n tehoon asti.
- Vaatimustenmukainen testaus standardien DIN VDE 0701-0702, DIN EN 62353, DIN EN 60974-4 ja DGUV säännön 3 mukaisesti.
- CEE-liitännällä varustettujen yksivaiheisten (230 V, 16 A) ja kolmivaiheisten (400 V, 16 A + 32 A) laitteiden testaus.
- Differentiaalivirran mittaukset kolmivaiheisissa laitteissa ja toiminnassa olevissa koneissa (MA 4).
- CEE-jatkojohtojen turvallisuus- ja toimintatestaus.
- Vankka ja vesitiivis kuljetuslaukku (IP 67).
- Yleiskäyttöinen jokaiseen yksivaiheiseen laitetestaajaan, johon liitetään verkkojännite.
Tukevat mittaustoiminnot:- Suojajohdin- ja eristysvastus.
- Korvaava vuotovirta (suojajohdin-/kosketusvirta).
- CEE-jatkojohtojen turvallisuus- ja toimintatestaus.
- CEE-liitännällä varustetun yksivaiheisen laitteen differentiaalivirta (16 A, 3-napainen).
- PRCD- ja RCD-kytkinten laukaisuaika/laukaisuvirta siirrettävissä virranjakeluyksiköissä.
- Enintään 32 A:n kuormituksella varustettujen kolmivaiheisten laitteiden käyttöönotto.
- Differentiaalivirran mittaukset kolmivaiheisissa laitteissa / toiminnassa olevissa koneissa.
- Kolmivaiheisten hitsauslaitteiden testaus standardin DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4) mukaisesti.
Käyttö:
Laajenna yksivaiheista laitetestaajasi niin, että voit testata standardien mukaisesti myös CEE-liitännällä varustettuja laitteita (16 A, 3-napainen ja 16 A + 32 A, 5-napainen), kuten sähkölaitteita, koneita ja jatkojohtoja.
CEE-jatkojohtojen testaus suoritetaan liittimen ja kytkentäpuolen kautta siten, että turvallisuustestin (RPE, RISO) lisäksi suoritetaan täydellinen toimintatestaus (jatkuvuus/kaapelikatko, oikosulku ja pyörivä kenttä) kaikille johtimille.
Käyttötiedot:
- CEE-testiliitännät: 16 A, 3-napainen ja 16 A + 32 A, 5-napainen.
- Suojamaadoitettu pistoke laitetestaajan testipistorasiaan liittämistä varten.
- 7 LED-tilavalaisinta kaapelitoimintatestauksen arviointia varten.
- Testauskohteen kytkentäkaavio kotelon kannessa.
- Vankka ja vesitiivis kuljetuslaukku (IP 67).
- Itsetestaus tietoisella IPE-vikakytkennällä 1 mA tai 3 mA.
- Suojamaadoitettu pistorasia yksivaiheisen laitetestaajan syöttämistä varten.
- Verkkokaapeli (1 m), jossa CEE-pistoke 32 A, 5-nastainen.
- Mitat (KxLxS)(mm): 170×410×350
- Kotelointiluokka: IP67 suljettu, IP40 auki
- Differentiaalivirta (mA): 0,08–10
- Vikavirta laitetestaajalle: N (ero) + PE (suora, 1 kΩ)
- Paino (kg): n. 6
Huom:
Huomaa sähkölaitteita ja koneita, joissa on verkkojännitteestä riippuvaisia kytkentäelementtejä (releet, kontaktorit, verkkolaitteet jne.), testattaessa, että passiivista korvaavan vuotovirran mittausmenetelmää ei voida käyttää.
=> Kytkinelementin takana olevia eristysvikoja ei havaita!
BENNING MA 4 -mittausadapteriin integroitu differentiaalivirtamuuntaja mahdollistaa kolmivaiheisten testauskohteiden aktiivisen testauksen verkkojännitteellä, ja sen lisäetuna on, että testauskohdetta ei tarvitse asentaa eristettynä.