MA 4 mérőadapter MA4

Cikkszám: 473405 MA4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN EN 61010-1; DIN EN 61557-6

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN EN 61010-1; DIN EN 61557-6
Kábelhossz 1 m
Túlfeszültségi osztály CAT II 300 V
Termék fajtája Mérővezeték

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 473405 MA4
EAN / GTIN 4014651441620

Leírás

Kivitel:

Mérőadapter 1 és 3 fázisú berendezések aktív és passzív teszteléséhez 32 A-ig.
  • A DIN VDE 0701-0702, DIN EN 62353, DIN EN 60974-4 és a DGUV szabvány 3. előírásának megfelelő vizsgálatok.
  • 1 fázisú (230 V, 16 A) és 3 fázisú (400 V, 16 A + 32 A) CEE csatlakozós üzemi berendezések ellenőrzése.
  • Különbözeti áram mérése 3 fázisú berendezéseken és működésben lévő gépeken (MA 4).
  • CEE hosszabbító vezetékek biztonsági és működési ellenőrzése.
  • Robusztus és vízálló szállítókoffer (IP 67).
  • Univerzálisan alkalmazható bármely 1 fázisú készülékvizsgálóhoz, amely hálózati feszültség alá helyezi.


Mérési funkciók támogatása:
  • Védővezető- és szigetelési ellenállás.
  • Egyenértékű szivárgó áram (védővezető/érintkező áram).
  • CEE hosszabbító vezetékek biztonsági és működési ellenőrzése.
  • CEE csatlakozós 1 fázisú üzemi eszközök különbözeti árama (16 A, 3 pólusú).
  • PRCD-k és RCD-k kioldási ideje/kioldási árama mobil áramelosztó egységekben.
  • 3 fázisú üzemi eszközök üzembe helyezése max 32 A terheléssel.
  • Különbözeti áram mérése 3 fázisú működésben lévő berendezéseken/gépeken.
  • 3 fázisú hegesztőberendezések vizsgálata a DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4) szerint.

Felhasználás:

Bővítse ki egyfázisú készülékvizsgálóját, hogy CEE csatlakozós berendezéseket (16 A, 3 pólusú és 16 A + 32 A, 5 pólusú) is szabvány szerint ellenőrizhessen, mint elektromos készülékek, gépek és hosszabbító vezetékek.

A CEE hosszabbító vezetékek ellenőrzése a csatlakozó oldalon történik, így a biztonsági vizsgálat (RPE, RISO) mellett az összes vezeték teljes funkcionális vizsgálatát (folytonosság/kábelszakadás, rövidzárlat és fázissorrend) is elvégzi.

Alkalmazás:

  • CEE vizsgálati csatlakozók: 16 A, 3 pólusú és 16 A + 32 A, 5 pólusú.
  • Védőérintkező-csatlakozó a készülékvizsgáló aljzatához való csatlakozáshoz.
  • 7 állapotjelző LED a kábel működésének ellenőrzéséhez.
  • Vizsgált eszköz csatlakoztatási rajz a ház fedelében.
  • Robusztus és vízálló szállítókoffer (IP 67).
  • Önellenőrzés szándékos 1 mA vagy 3 mA IPE hiba rákapcsolással.
  • Védőérintkezős csatlakozó aljzat az 1 fázisú készülékvizsgáló ellátásához.
  • Hálózati csatlakozó kábel (1 m) CEE csatlakozóval 32 A, 5 pólusú.
  • Méretek (MaxSzxMé)(mm): 170×410×350
  • Védettségi osztály: IP67 zárva; IP40 nyitva
  • Különbözeti áram (mA): 0,08 - 10
  • Készülékvizsgáló hibaáram: N (különbség) + PE (közvetlen, 1 kΩ)
  • Súly (kg): kb. 6

Figyelem:

A hálózati feszültségtől függő kapcsolóelemekkel (relék, védőrelék, tápegységek stb.) rendelkező elektromos készülékek és gépek vizsgálatakor vegye figyelembe, hogy a passzív egyenértékű szivárgó áram mérési módszere nem használható.

=> a kapcsolóelem mögött fennálló szigetelési hibák nem érzékelhetők!

A BENNING MA 4-be integrált különbözeti áramváltó lehetővé teszi a 3 fázisú vizsgált darabok aktív tesztelését hálózati feszültség alatt, és további előnye, hogy a vizsgált darabokat nem kell szigetelten felállítani.