Stereomikroskooppi STEMI 305 305RING

Tuote nro.: 491835 305RING
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurennus (x-kert.) 8 - 40
Zoomi 5 : 1
Näkökentän ⌀ 29 mm
Okulaari PL 10×
Työskentelyetäisyys 110 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Stereomikroskooppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 491835 305RING
EAN / GTIN 2050002039162

Kuvaus

Malli:

Stereomikroskooppi kolmiulotteisille, valovoimaisille ja tarkoille kuville. Greenough-muotoilu takaa parhaan kuvanlaadun. Integroitu pystymallinen LED-valonlähde. Silmien etäisyyttä ja taittovirhettä voidaan säätää ja kompensoida yksilöllisesti. Kantokahva liikkuvaan käyttöön. Kylmävalojalusta, pintavalo-ohjaus: litteä läpivalopohja (valoisa/pimeä kenttä), pylväässä käyttömekanismi ja 145 mm:n liikerata. Lisäspottivalaisin K LED, zoomattava ja korkeussäädettävä valokeila.
Lisärengasvalaisin K LED, segmentoitava − 48 LEDiä 2 rivissä.

Erikoistarvike:

Silmäkupit nro 491832.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat