Kärkiharppi, Pituus L: 120mm

Tuote nro.: 457000 120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
147 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus L (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli 80 mm
Leuan poikkipinta 7×7 mm
Pituus L 120 mm
Tuotetyyppi Harppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 457000 120
EAN / GTIN 4045197883094
Valmistajan numero 457000 120

Kuvaus

Malli:

Vahva muoto, pitkät leuat, työkaluterästä. Karkaistut ja hiotut kärjet tai mittauspinnat. Läpimenevä kara, säätömutteri pika- ja hienosäätöä varten. Rengasjousi pitää jousivoiman vakiona.
Vaihdettavat kärjet.

Varaosa:

Vaihtoteräskärkisarja, 2 osaa, nro 457010.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin