{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 1 mm | |
Asteikkojako | 0,001 mm | |
Asteikkojako / osoittimen kierros | 0,2 mm | |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 5 µm | |
IP-suojausluokka | IP 53 | |
Mittausvoima | 1,1 N - 1,6 N | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 40 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 433600 1/40 | |
EAN / GTIN | 4031452100501 | |
Valmistajan numero | 10050 |