{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | Norma proizvođača | |
| Mjerno područje | 1 mm | |
| Vrijednost skale | 0,001 mm | |
| Očitavanje po okretu kazaljke | 0,2 mm | |
| Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 5 µm | |
| IP-klasa zaštite | IP 53 | |
| Snaga mjerenja | 1,1 N - 1,6 N | |
| Mjerna tehnika | analogno | |
| ⌀ kućišta | 40 mm | |
| Pakiranje | stabilna kutija | |
| Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
| Broj artikla | 433600 1/40 | |
| EAN / GTIN | 4031452100501 | |
| Broj proizvođača | 10050 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |