Mittakello, Mittausalue / Kotelon ⌀: 10/58mm

Tuote nro.: 432051 10/58
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 28,64 € /kpl
  • 19,72 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue / Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 878

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 878
Mittausalue 10 mm
Lukema 1/100 mm
Asteikkojako 0,01 mm
Asteikkojako / osoittimen kierros 1 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) 13 µm
Mittausvoima 0,4 N - 1,4 N
mittaustekniikka analoginen
Kotelon ⌀ 58 mm
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 432051 10/58
EAN / GTIN 4946368841922
Valmistajan numero 2046AB

Kuvaus

Malli:

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006. Tarkkuusmittakellot, joissa on metallikotelo, kiristysvarren ⌀ 8 mm h6, karkaistu ja hiottu. Asteikkotaulu on käännettävissä ulkokehän avulla. Keskinäytössä 1/100 mm:n asteikkojako, sivuasteikon pienessä näytössä 1 mm:n asteikkojako.

Erikoistarvike:

Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin