Digitaalinen absoluuttinen mittakello lukematarkkuus 0,001 mm 12,5 mm

Tuote nro.: 434461 12,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 27,49 € /kpl
  • 22,14 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
445 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: Digimatic-liitäntä; USB-rajapinta
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 12,5 mm
Valinnainen lukema 0,0005 mm
Numerokorkeus 11 mm
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) 0,003 mm
Liitäntä Digimatic-liitäntä; USB-rajapinta
Mittausvoima ≤ 1,5 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
mittaustekniikka digitaalinen
Kotelon ⌀ 59 mm
Rungon paksuus 38,1 mm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi Nappiparisto
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Mittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434461 12,5
EAN / GTIN 4946368850030

Kuvaus

Malli:

Monikäyttöinen vakiomittakello. Luotettava ja helppokäyttöinen.
  • Kaksisuuntainen tiedonsiirto mahdollista, esimerkiksi parametrointiin tietokoneen kautta (Digimatic S1 -liitäntä).
  • ABSOLUTE-järjestelmän kanssa. Alkuasento asetetaan kerran, ja se pysyy absoluuttisena nollapisteenä seuraavaan paristonvaihtoon asti.
  • Yksinkertainen laskenta ja huippuarvojen tunnistaminen on mahdollista.
  • Varustettu varoitustoiminnolla kalibrointisuunnitelmaa varten.
  • GO/±NG-arviointi suoritetaan asettamalla ylempi ja alempi toleranssi.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560 koko 2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497081, erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet