Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Kolmipistemikrometri, Mittausalue: 70-100mm

Tuote nro.: 427800 70-100

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 863
  • Mittarummun asteikko: 1/50

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 70 mm - 100 mm
Lukema 0,01 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
virheraja 5 µm
Karan ⌀ 7 mm
Mittarummun ⌀ 13,5 mm
mittaustekniikka analoginen
Tuotetyyppi 2-piste-sisämikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 427800 70-100
Valmistajan numero 4163003

Kuvaus

Malli:

Kevyt, nurjahduskestävä putkirakenne. Mittauskarat kokonaan karkaistut ja hiotut. Mittauspinnat karkaistu, hiottu ja läpätty. Säätöosat ja asteikko-osat mattakromattuja. Mittausalueesta 100 − 125 mm alkaen lämmöneristys ja lukitus.

Toimituksen sisältö:

Mikrometri kotelossa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin