Digitaalinen korkeudenmittauslaite QM-Height

Tuote nro.: 445233
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: Digimatic-liitäntä; USB-liitäntä
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Kuvaus

Malli:

Erittäin tarkka, pienikokoinen, manuaalisesti säädettävä korkeudenmittauslaite, jossa on helposti luettava, mustavalkoinen LCD-näyttö. Useita mittaus- ja analysointitoimintoja tietojen käsittelyyn. Nopea ja helppo toiminto- ja laskutoimitusvalikko kaikkien tärkeiden sisä-, ulko- ja etäisyysarvojen määrittämiseen. Rajoittamaton siirtonopeus. Pariston parannettu kestoikä.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti konepaja- ja mittaustehtäviin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuula-anturin ⌀ 5 mm, kalibrointipalan ja 4 paristoa nro 081561 koko LR6.

Erikoistarvike:

Anturi, piirtokärki, tiedonsiirtokaapeli ja verkkolaite.