Digitális magasságmérő műszerek QM-Height

Cikkszám: 445233
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: Digimatic interfész; USB csatlakozó
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú, kompakt, manuálisan állítható magasságmérő műszer könnyen leolvasható, monokróm LCD kijelzővel. Számos mérő- és elemző funkció adatfeldolgozáshoz. A belső-, külső átmérő és távolság funkciók és minden számítás gyorsan, egyszerűen kiválasztható. Korlátlan mozgatási sebesség. Jobb elem élettartam.

Felhasználás:

Ideális műhelyben és mérőhelyiségben.

Tartalom:

Gömbös tapintó ⌀ 5 mm, kalibráló tömb, 4 elem 081561 sz. LR6 méret.

Opcionális tartozék:

Tapintó, rajztű, adatkábel és hálózati adapter.