Digitaaliset korkeudenmittaus- ja piirrotuslaitteet, tiedostoliitäntä.

Tuote nro.: 445000
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
10 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä; RS232C-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
  • Mittausarvon varmistus: MAHR Reference-Lock -järjestelmä

Kuvaus

Malli:

Selkeä, 12 mm korkea LCD-näyttö. Ergominen ja tukeva jalka, jossa karkaistu ja läpätty tukipinta helppoon ja nykäyksettömään siirtoon. Luisti ja kisko karkaistua ja ruostumatonta terästä. Suuri käsipyörä kohdistamiseen ja mittaamiseen. Lisäksi hienosäätö ja lukitusruuvi.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 paristo nro 081560 1, koko CR2032, 1 KM-piirtokärki nro 445002.

Erikoistarvike:

Pidike vipumittalaitteisiin ja mittauskelloihin nro 445004, tiedonsiirtokaapeli nro  498940.