{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Clinobevel | |
Standardi | DIN 2276 | |
Mittausalue | ±45 astetta | |
Näyttötarkkuus | 0,02 mm/m | |
Tarkkuus | 2+1 näyttötarkkuus kulmamin. | |
Liitäntä | USB-liitäntä | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Pituus | 100 mm | |
Leveys | 75 mm | |
Korkeus | 35 mm | |
Paino | 520 g | |
Pakkaus | Tasku | |
Tuotetyyppi | Kaltevuusmittari |
Tuotekoodi | 467555 SINGLE | |
EAN / GTIN | 7630041148954 | |
Valmistajan numero | 5330204 |