{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Clinobevel | |
Szabvány | DIN 2276 | |
Méréstartomány | ±45 fok | |
Kijelzett érték ugrások | 0,02 mm/m | |
Pontosság | 2+1 kijelzett érték ugrás szögperc | |
Interfész | USB csatlakozó | |
Méréstechnika | digitális | |
Hossz | 100 mm | |
Szélesség | 75 mm | |
Magasság | 35 mm | |
Súly | 520 g | |
Csomagolás | Tok | |
Termék fajtája | Dőlésmérő készülék |
Cikkszám | 467555 SINGLE | |
EAN / GTIN | 7630041148954 | |
Gyártó száma | 5330204 |