• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Eristävä takki ADVANCED S

Tuote nro.: 091794 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 100% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 240
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ADVANCED
Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 100% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 240 g/m2
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Väri petrooli/musta
Vain yksi koko S
Tuotetyyppi Eristävä takki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091794 S
EAN / GTIN 5711074598359
Valmistajan numero 17115-318-4409 S

Kuvaus

Malli:

Laadukas eristävä takki, jossa on CLIMASCOT®-eristys, lämmittää tehokkaasti, on kevyt ja sen voi pakata erittäin pieneksi. Joustavat kappaleet sivuilla huolehtivat hyvästä liikkumavapaudesta. Pienen täyttömassan ansiosta takki sopii erinomaisesti eristäväksi keskimmäiseksi vaatekerrokseksi. Vettä hylkivä. Heijastavat elementit.
  • Kiinnitys vetoketjulla ja piilotetulla suojalistalla.
  • Vetoketjulliset rinta- ja sivutaskut.
  • Sisätaskut.
  • Kuminauha hihansuissa ja takin helmassa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

MASCOT Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin MASCOT osalta

Normaalit miesten koot (pituus 182 cm - 186 cm)
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Lantionympärys cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Näin mitataan
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin