{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | AKER | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 94 % polyesteriä; 6 % elastaania | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 305 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Väri | musta / harmaa | |
Vain yksi koko | L | |
Tuotetyyppi | Softshell-takki |
Tuotekoodi | 090520 L | |
Valmistajan numero | 74051_999-L |