Takki Rockford S

Tuote nro.: 091572 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 270
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100; UV-standardi 801
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja INDUSTRY
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus 270 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100; UV-standardi 801
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun
Väri sininen
Vain yksi koko S
Tuotetyyppi Työtakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091572 S
EAN / GTIN 5707209813732
Valmistajan numero 10509-442-11 S

Kuvaus

Malli:

Mascot® INDUSTRY. Perinteinen teollisuustyövaatelinja, yksivärinen ja kontrastiväriset saumat. Erittäin luja ja kulutusta kestävä kolminkertaisin saumauksin. Kehitetty yhteistyössä teollisuuspesuloiden kanssa. Saatavana eri värejä ja kangaslaatuja.
Takki, pystykaulus ja kaksi rintataskua läpällä sekä yksi sisätasku.
  • Hyvä käyttömukavuus esimuotoiltujen hihojen ansiosta.
  • Vetoketjussa säänsuojalista ja piilotetut painoapit.
  • Vyötärössä ja hihansuissa leveyden säätö painonapeilla.

Ohje:

Pyynnöstä saatavana lisää värejä, kokoja ja kangaslaatuja. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

MASCOT Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin MASCOT osalta

Normaalit miesten koot (pituus 182 cm - 186 cm)
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Lantionympärys cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Näin mitataan
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin