Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Fleecetakki AKER S

Tuote nro.: 091941 S
Koko-opas
  • Kangaskoostumus: 100% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 160
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja AKER
Erikoispalvelut Tekstiilin viimeistely
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 100% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 160 g/m2
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Väri harmaa
Vain yksi koko S
Tuotetyyppi Microfleece-takki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091941 S
Valmistajan numero 72155_970-S

Kuvaus

Malli:

Fleecetakki pehmeää Polartec®-mikrofleeceä, joka takaa erinomaisen käyttömukavuuden. Heijastavat saumat olkapäissä ja kontrastivärinen vetoketju parantavat turvallisuutta. Pidennetty selkäosa takaa miellyttävän käyttökokemuksen myös polvillaan ja kumarassa tapahtuvassa työskentelyssä.
  • YKK-vetoketju ja leukasuojus.
  • Kaksi vetoketjullista sivutaskua.
  • Vetoketjullinen rintatasku.
  • Sisätaskut samettimaista neulosta, jossa on joustavat Lycra-reunukset.

Sopii:

AKER-työhousut ja -takki, nro 091847 ja nro 091979.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Housujen / haalareiden kokotaulukko

HELLY HANSEN® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin HELLY HANSEN® osalta

Miesten koot
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Valmistajan tiedot Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Näin mitataan
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin