Fleece ACCELERATE 2XL

Tuote nro.: 091578 2XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 94 % polyesteriä; 6 % elastaania
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 260
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ACCELERATE
Kangaskoostumus 94 % polyesteriä; 6 % elastaania
Materiaalin paino / kankaan paksuus 260 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Väri taivaansininen / mustansininen
Vain yksi koko 2XL
Tuotetyyppi Microfleece-takki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091578 2XL
EAN / GTIN 5711074649747
Valmistajan numero 18003-316-91010 2XL

Kuvaus

Malli:

ACCELERATE-fleecepaita mukautuu kehoon modernin muotoilun ansiosta ja antaa siten myös hyvän liikkumavapauden. Lika ja pöly eivät pääse kerääntymään materiaalin lujatekoiseen pintaa. Fleecen heijastimet parantavat näkyvyyttä.
  • Joustava korkea kaulus, vetoketju kaulassa ja säältä suojaava lista.
  • Rintataskussa lyhyt vetoketju.
  • Vetoketjullinen etutasku.
  • Joustava nauha hihoissa ja helmassa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

MASCOT Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin MASCOT osalta

Normaalit miesten koot (pituus 182 cm - 186 cm)
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Lantionympärys cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Näin mitataan
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin