• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Naisten housut InnovatiQ 42

Tuote nro.: 091216 42
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 35 % polypropeenia; 35% puuvillaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 295
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja InnovatiQ
Sukupuoli Naisille
Kangaskoostumus 35 % polypropeenia; 35% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus 295 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa
Väri sininen / musta
Valmiskoot DE 42
Tuotetyyppi Työhousut

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091216 42
EAN / GTIN 4053813426655
Valmistajan numero 2530 5370-9997-42

Kuvaus

Malli:

Küblerin InnovatiQ-työvaatevalikoima vakuuttaa ennen kaikkea vartalonmyötäisillä vaatteilla, jotka vaikuttavat hyvin moderneilta takissa ja housuissa olevien suurikontrastisten elementtien ansiosta. Lisäksi vaatteiden hartia-, oljavarsi- ja polviosiin kudotut heijastinelementit lisäävät turvallisuutta ja nopeampaa havaittavuutta.
Housujen ergonomionen muotoilu ja valmiiksi muotoillut polvielementit lisäävät liikkumisvapautta. Polvitaskut voidaan täyttää alhaalta.
  • Sivutaskut.
  • Läpällinen takatasku tarrakiinnityksellä.
  • Monitoimitasku, jossa on mittatasku, älypuhelintasku, kynätaskut ja suljettava lisätasku.
  • Läpällinen reisitasku tarrakiinnityksellä.
  • CORDURA®-vahvistetut taskut.
  • Sertifioitu EN 14404:2004 + A1:2010 -standardin, tyyppi 2, tehoaste 1 yhdessä polvipehmusteen nro 091848 kanssa.

Ohje:

Muut värit tilauksesta. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.
Housut, väriyhdistelmä ruiskaunokinsininen/musta, nro 091214.
Naisten housut, musta/antrasiitti, nro 091215.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Naisten housujen kokotaulukko

KÜBLER Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin KÜBLER osalta

Normaalit naisten koot (pituus 168 +/ 4 cm)
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm
34 36 38 66-69 93-95 78
36 38 40 70-73 96-98 78
38 40 42 74-77 99-101 78
40 42 44 78-81 102-105 78
42 44 46 82-85 105-107 78
44 46 48 86-89 108-112 78
46 48 50 90-95 113-116 78
48 50 52 96-101 117-121 78
50 52 54 102-107 122-126 78
52 54 56 108-113 127-131 78
54 56 58 114-119 132-136 78

Näin mitataan
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
    Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin