{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pulsschlag | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 260 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Väri | sininen/musta | |
Koko UK | 30L | |
Koko US | 31/33 | |
Koko ES | 38L | |
Koko NL | 90 | |
Valmiskoot DE | 90 | |
Koko FR | 38L | |
Koko IT | 38L | |
Tuotetyyppi | Työhousut |
Tuotekoodi | 091161 90 | |
EAN / GTIN | 4053813024691 | |
Valmistajan numero | 2424 5353-4699 GR.90 |