Malli:
Mascot® UNIQUE. Ergonominen työvaatesarja. Harkitut yksityiskohdat sisältyvät koko tuotevalikoimaan, johon kuuluu eri värejä, kokoja ja kangaslaatuja. Erittäin hyvä kulutuksenkestävyys kolminkertaisten katesaumojen ansiosta.
Kevyet housut, alaslaskettu, muotoiltu vyötärö. Vyö- ja työkalulenkit vyötäröllä. Etutaskussa sisäänrakennettu puhelintasku.
Kuvaus:
Ergonominen malli, muotoillut lahkeet ja vahvistuskappaleet lahkeiden sisäpuolella ja haaroissa.
•Kevyt malli
•Vetoketju edessä.
•Etutaskut ja vahvistetut takataskut.
•Reisitaskussa puhelintasku, läppä ja piilotetut painonapit.
•Sivu- ja mittatasku.
•CORDURA®-vahvistetut läpälliset polvitaskut. Polvisuojuksiin pääsee käsiksi yläkautta.
•
Sertifioitu standardin EN 14404 mukaisesti, sisältää polvipehmusteet nro
091809.
Ohje:
Pyynnöstä saatavana lisää värejä, kokoja ja kangaslaatuja. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta. Koot 46L – 56L kapeille malleille. Koot 46S – 56S tukeville malleille.