Izvedba:
Mascot® UNIQUE. Linija ergonomske radne odjeće s promišljenim detaljima obuhvaća širok raspon proizvoda u različitim bojama, veličinama i kvalitetom materijala. Trostruki šav zaslužan je za veliku otpornost.
Lagane hlače niskog struka i oblikovane pasice. S omčama za remen i pojas. Prednji džepovi s integriranim džepom za mobitel.
Opis:
Ergonomski kroj s unaprijed oblikovanim nogavicama i pojačanjima s unutarnje strane bedara i u rasporku.
•Lagana izvedba
•Patentni zatvarač u rasporku.
•Prednji džepovi i pojačani stražnji džepovi.
•Džep na nogavicama s džepom za mobitel, poklopcem i prikrivenim drukerima.
•Bočni džep i džep za metar.
•Džepovi na koljenima s poklopcem s pojačanjem od CORDURA® materijala. Zaštita za koljena stavlja se i vadi s gornje strane.
•
Certificiran prema normi EN 14404 zajedno s jastučićima za koljena br.
091809.
Napomena:
Na upit dostupno i u drugim bojama, veličinama i kvalitetama materijala. Tablicu s veličinama s međunarodnim pregledom konfekcijskih veličina pronaći ćete u našem informacijskom dijelu na kraju kataloga. Vel. 46L – 56L za uske veličine. Vel. 46S – 56S za zdepaste veličine.