{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 300 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Väri | musta | |
Koko ES | D100 | |
Koko NL | D100 | |
Koko SE | C146 | |
Valmiskoot DE | 25 | |
Koko FR | 46C | |
Koko IT | D100 | |
Standardi | EN 14404 | |
Tuotetyyppi | Kylmäsuojahousut |
Tuotekoodi | 091845 25 | |
EAN / GTIN | 7330509394779 | |
Valmistajan numero | 150025179900D25 |