T-paita New Classic-T M

Tuote nro.: 090267 M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
287 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 100% puuvillaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 160
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: 60 °C hienopesu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Classic-T
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 100% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus 160 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu 60 °C hienopesu
Valmistajamerkintä New Classic-T
Väri tummansininen
Vain yksi koko M
Tuotetyyppi T-paita

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 090267 M
EAN / GTIN 7332413529971
Valmistajan numero 029360-580-5

Kuvaus

Malli:

Perinteinen t-paita, moderni leikkaus. Hyvin istuva saumaton neule. Kaksinkertainen elastaania sisältävä kauluslista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

CLIQUE Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin CLIQUE osalta

Miesten koot
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Kauluksen koko Rinnanympärys Vyötärönympärys Lantionympärys Pituus
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Näin mitataan
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin