{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Contrast Performance | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 50% puuvillaa; 50 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 160 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | |
Väri | valkoinen | |
Vain yksi koko | L | |
Tuotetyyppi | T-paita |
Tuotekoodi | 090144 L | |
EAN / GTIN | 4045981087523 | |
Valmistajan numero | 290-001/L |