T-paita ACCELERATE XL

Tuote nro.: 091587 XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 40 % polyesteriä; 60% puuvillaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 195
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ACCELERATE
Kangaskoostumus 40 % polyesteriä; 60% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus 195 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa
Väri mustansininen / taivaansininen
Vain yksi koko XL
Tuotetyyppi T-paita

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091587 XL
EAN / GTIN 5711074753024
Valmistajan numero 18382-959-01091 XL

Kuvaus

Malli:

Modernin t-paidan vartaloa myötäilevä malli antaa täydellisen liikkumavapauden. Polyesterin ja kammatun puuvillan lujatekoinen sekoite on kulutusta kestävä ja helppohoitoinen, mikä puhuu hyvän käyttömukavuuden puolesta. Lisäksi t-paita, jossa on pyöreä pääntie, on miellyttävä käytössä, sillä niskasaumat on peitetty pehmeällä materiaalilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

MASCOT Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin MASCOT osalta

Normaalit miesten koot (pituus 182 cm - 186 cm)
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Lantionympärys cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Näin mitataan
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin