{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Performance | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 50% puuvillaa; 50 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 300 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | |
Väri | kuusenvihreä | |
Vain yksi koko | XL | |
Tuotetyyppi | Collegepaita |
Tuotekoodi | 090357 XL | |
EAN / GTIN | 4045981050411 | |
Valmistajan numero | 475-072/XL |