{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | UNIQUE | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 60% puuvillaa; 40 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 340 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Väri | tumma antrasiitti / musta | |
Vain yksi koko | L | |
Tuotetyyppi | Collegepaita |
Tuotekoodi | 091556 L | |
EAN / GTIN | 5711074267286 | |
Valmistajan numero | 50565-963-1809 L |