• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Naisten alushousut LÄMMIN L

Tuote nro.: 091907 L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 100% merinovillaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 200
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Naisille
Kangaskoostumus 100% merinovillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus 200 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Väri harmaa / musta
Vain yksi koko L
Tuotetyyppi Alushousut

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091907 L
EAN / GTIN 7330509587317
Valmistajan numero 720117329699L

Kuvaus

Malli:

Eristävät naisten toiminnalliset alusasut 100 % merinovillaa, pitävät kehon pitkään lämpimänä ja kuivana. Suositeltuja -5 °C:n - -30 °C:n lämpötilassa.
Pitkissä alushousuissa on kuminauhavyötäröt ja resorit lahkeensuissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Naisten housujen kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Normaalit naisten koot (pituus 168 +/ 4 cm)
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Valmistajan tiedot Koko INT Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Näin mitataan
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin