• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Pelastusmerkit Ovi avautuu vasemman käden puolelta 16150

Tuote nro.: 099326 16150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali PVC-kalvo, ohut
Valaisutoiminto jälkivalaiseva
Sisältö 1
Pituus 150 mm
Korkeus 150 mm
Tuotetyyppi Pelastusmerkit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 099326 16150
EAN / GTIN 4061466057768
Valmistajan numero FND175.00.337

Kuvaus

Standardi:

ISO 7010

Ohje:

Näitä kilpiä on saatavilla myös ohuemmalla kalvolla (itseliimautuvat, paksuus 0,1 mm). Pelastusmerkit vastaavat vanhaa teknisten sääntöjen ASR A1.3 ja ASR A2.3 standardia (maaliskuuhun 2022 saakka). Uuden standardin mukaiset merkit löytyvät eShopista.