Pelastusmerkit Hätäuloskäynti tikkailla 11150

Tuote nro.: 099329 11150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali alumiini
Valaisutoiminto jälkivalaiseva
Toimitustapa kpl
Sisältö 1
Pituus 150 mm
Korkeus 150 mm
Tuotetyyppi Pelastusmerkit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 099329 11150
EAN / GTIN 4061466026160
Valmistajan numero AN100.00.295

Kuvaus

Standardi:

ASR A1.3; ISO 7010

Ohje:

Näitä kilpiä on saatavilla myös ohuemmalla kalvolla (itseliimautuvat, paksuus 0,1 mm). Pelastusmerkit vastaavat vanhaa teknisten sääntöjen ASR A1.3 ja ASR A2.3 standardia (maaliskuuhun 2022 saakka). Uuden standardin mukaiset merkit löytyvät eShopista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin