Pelastusmerkit Hätäpoistumistie 12150

Tuote nro.: 099362 12150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali Kova-PVC-muovi
Valaisutoiminto jälkivalaiseva
Valaisuvoima 10 minuutin jälkeen 0,15
Valaisuvoima 60 minuutin jälkeen 0,022
Toimitustapa kpl
Sisältö 1
Pituus 150 mm
Korkeus 150 mm
Tuotetyyppi Pelastusmerkit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 099362 12150
EAN / GTIN 4061466103861
Valmistajan numero KI152.00.263

Kuvaus

Standardi:

ASR A1.3; DIN 4844

Ohje:

Näitä kilpiä on saatavilla myös ohuemmalla kalvolla (itseliimautuvat, paksuus 0,1 mm). Pelastusmerkit vastaavat vanhaa teknisten sääntöjen ASR A1.3 ja ASR A2.3 standardia. Uuden standardin mukaiset merkit löytyvät eShopista.