Pelastusmerkit, uusi standardi Silmienhuuhtelulaite 12150

Tuote nro.: 099348 12150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali Kova-PVC-muovi
Valaisutoiminto jälkivalaiseva
Valaisuvoima 10 minuutin jälkeen 0,15
Valaisuvoima 60 minuutin jälkeen 0,022
Toimitustapa kpl
Sisältö 1
Pituus 150 mm
Korkeus 150 mm
Tuotetyyppi Pelastusmerkit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 099348 12150
EAN / GTIN 4061466103700
Valmistajan numero KI152.00.046

Kuvaus

Standardi:

ASR A1.3; ISO 7010

Ohje:

Näitä kilpiä on saatavilla myös ohuemmalla kalvolla (itseliimautuvat, paksuus 0,1 mm). Pelastusmerkit vastaavat uutta teknisten sääntöjen ASR A1.3 ja ASR A2.3 standardia (maaliskuusta 2022 alkaen). Vanhan standardin mukaiset merkit löytyvät eShopista.