• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Käskymerkit Käytettävä hitsausmaskia 02200

Tuote nro.: 099016 02200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali Kova-PVC-muovi
Toimitustapa kpl
Sisältö 1
Halkaisija 200 mm
Tuotetyyppi Käskymerkit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 099016 02200
EAN / GTIN 4061466063691
Valmistajan numero K160.06.373

Kuvaus

Standardi:

ISO 7010.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin