{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Splash | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 100% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 525 g/m2 | |
Pesu | Soveltuu teolliseen pesuun | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 11611 suojaus hitsattaessa; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta | |
Väri | antrasiitti/punainen | |
Valmiskoot DE | 52 | |
Koko FR | 46 | |
Koko IT | 54 | |
Tuotetyyppi | Hitsaajan suojatakki |
Tuotekoodi | 091480 52 | |
Valmistajan numero | 952160547 GR. 52 |