{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kangaskoostumus | 100% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 525 g/m2 | |
Pesu | Soveltuu teolliseen pesuun | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta | |
Valmistajamerkintä | Lappuhaalari 2162 Splash Proban | |
Väri | Tumma antrasiitti / harmaa | |
Valmiskoot DE | 48 | |
Tuotetyyppi | Hitsaajan suojahousut |
Tuotekoodi | 091507 48 | |
EAN / GTIN | 4057121030894 | |
Valmistajan numero | 952162-537-48 |