{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | VIS-LINE | |
Sukupuoli | Miehille | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 350 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Väri | Ruiskaunokin sininen / keltainen | |
Valmiskoot DE | 90 | |
Standardi | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (varoitusvaatetus) | luokka 1 | |
Tuotetyyppi | Huomiohousut |
Tuotekoodi | 091705 90 | |
EAN / GTIN | 4057121457042 | |
Valmistajan numero | 2652354-481-90 |