{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 99% polyesteriä; 1% hiilikuitu | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 235 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 95 °C:ssa | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet | |
Väri | antrasiitti | |
Valmiskoot DE | 94 | |
Standardi | EN 13034 | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojahousut |
Tuotekoodi | 091538 94 | |
EAN / GTIN | 4063479233108 | |
Valmistajan numero | 02006 50002 054 58-94 |