{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 99% polyesteriä; 1% hiilikuitu | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 235 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 95 °C:ssa | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet | |
Väri | antrasiitti | |
Valmiskoot DE | 98 | |
Standardi | EN 13034 | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojahousut |
Tuotekoodi | 091536 98 | |
EAN / GTIN | 4063479231166 | |
Valmistajan numero | 02006 20003 028 58-98 |