Huomiotakki Plaline 52

Tuote nro.: 091770 52
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 75 % polyesteriä; 25% puuvillaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 290
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100; UV-standardi 801
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa
  • Standardi: EN ISO 20471

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Plaline
Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 75 % polyesteriä; 25% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus 290 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100; UV-standardi 801
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Valkaisu ei valkaisua
Kemiallinen pesu ei kemiallista pesua
Kuivaus ei rumpukuivausta
Silitys ei saa silittää
Väri oranssi / sinkki
Valmiskoot DE 52
Koko FR 48
Standardi EN ISO 20471
Tuotetyyppi Huomiotakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091770 52
EAN / GTIN 4030913941462
Valmistajan numero 5600 GR. 52

Kuvaus

Malli:

Huomiosuojatakki seosmateriaalia. UV-standardin 801 mukainen.
  • Kaksi läpällistä ja painonapillista sivutaskua.
  • Läpälliset ja tarralliset rintataskut.
  • Hihansuita voidaan säätää painonapilla.
  • Vyötärön leveyttä voidaan säätää tarranauhalla.
  • Ilmanvaihtokanava selässä.

Standardi:

Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaisesti, luokka 2.

Ohje:

Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.
Huomiotakki, keltainen/sinkki, nro 091771.
Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Koko-opas

PLANAM Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin PLANAM osalta

Normaalit miesten koot
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Jalan sisämitta cm Pituus
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Hoikat miesten koot
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Jalan sisämitta cm Pituus
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Tukevat miesten koot
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Jalan sisämitta cm Pituus
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Miesten koot
Tilauskoko DE Koko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Jalan sisämitta cm Pituus
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Näin mitataan
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
    Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin