{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 110 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 30 °C:ssa | |
Väri | keltainen / harmaa | |
Vain yksi koko | S | |
Standardi | EN ISO 20471 | |
Tuotetyyppi | Huomiotakki |
Tuotekoodi | 091676 S | |
EAN / GTIN | 4062406706227 | |
Valmistajan numero | 091676 S |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Huomiohybriditakki, keltainen / harmaa, Vain yksi koko: S
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa
64,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
64,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | keltainen / harmaa | oranssi / harmaa |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 110 g/m2 | 110 g/m2 |
Standardi | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Vain yksi koko | S | S |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | 100% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 30 °C:ssa | Kirjopesu 30 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Huomiotakki | Huomiotakki |