{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Blakläder-huomiovaatteet | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 300 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Valkaisu | ei valkaisua | |
Kemiallinen pesu | ei kemiallista pesua | |
Kuivaus | ei rumpukuivausta | |
Silitys | ei saa silittää | |
Väri | keltainen | |
Vain yksi koko | S | |
Standardi | EN ISO 20471 | |
Tuotetyyppi | Huomioliivi |
Tuotekoodi | 091749 S | |
EAN / GTIN | 7330509425831 | |
Valmistajan numero | 304925173300S |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Softshell-huomioliivi, keltainen, Vain yksi koko: S
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
132,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
5,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | keltainen | keltainen |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 300 g/m2 | 120 g/m2 |
Standardi | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | 100% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 30 °C:ssa |
Sarja | Blakläder-huomiovaatteet | |
Tuotetyyppi | Huomioliivi | Huomioliivi |